Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZQA-C-M22C-15-S5S5-ALV4E-6-E Quetschventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZQA-C-M22C-15-S5S5-ALV4E-6-E Quetschventil
Bild für VZQA-C-M22C-15-S5S5-ALV4E-6-E Quetschventil
Herstellerlogo für VZQA-C-M22C-15-S5S5-ALV4E-6-E Quetschventil
Artikel-Nr.:
     4065-70322814
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3412425
EAN/GTIN:
     4052568269555
Datenblatt DE für VZQA-C-M22C-15-S5S5-ALV4E-6-E Quetschventil
Suchbegriffe:
Quetschventil
festo quetschventil
quetschventil
Quetschventil VZQA-C-M22C-15-S5S5-ALV4E-6-E Pneumatisch betätigtes Quetschventil in Aluminium, Sicherheitsstellung geschlossen, Klemmstutzen-Anschluss, Endlagenabfrage, DN15. Konstruktiver Aufbau=Quetschventil pneumatisch betätigt, Betätigungsart=pneumatisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbausch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Anschluss Armatur:
Clamp nach DIN 32676 Reihe A
Anschluss Steuerhilfsluft 12:
M5
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
pneumatisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Quetschventil pneumatisch betätigt
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Medium:
Wasser
Nennweite DN:
15
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
fremdgesteuert
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00992981
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Werkstoff Absperrelement:
EPDM
Werkstoff Dichtungen:
FPM
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Gehäusedeckel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schale:
PA6
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäusedeckel:
1.4435
Weitere Suchbegriffe: VZQA-C-M22C-15-S5S5-ALV4E-6-E|Quetschventil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,11*
€ 453,73*
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 425,60*
€ 487,70*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,99*
€ 490,08*
Frei Haus
ab € 484,06*
€ 569,10*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,08*
€ 583,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,48*
€ 581,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,84*
€ 557,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,61*
€ 540,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,99*
€ 510,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.