Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPFC-S-2G18-F Muffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NPFC-S-2G18-F Muffe
Bild für NPFC-S-2G18-F Muffe
Herstellerlogo für NPFC-S-2G18-F Muffe
Artikel-Nr.:
     4065-70320453
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8030291
EAN/GTIN:
     4052568063931
Datenblatt DE für NPFC-S-2G18-F Muffe
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Muffe
Messing-Fittings
Muffe NPFC-S-2G18-F Innengewinde G1/8; Innengewinde G1/8; Messing, vernickelt; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Werkstoff Gewindeverschraubung:
Messing, vernickelt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 0,50*
€ 0,75*
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 0,51*
€ 0,75*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.