Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DGST-20-150-Y12A Mini-Schlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DGST-20-150-Y12A Mini-Schlitten
Bild für DGST-20-150-Y12A Mini-Schlitten
Herstellerlogo für DGST-20-150-Y12A Mini-Schlitten
Artikel-Nr.:
     4065-70320093
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8085189
EAN/GTIN:
     4052568450779
Datenblatt DE für DGST-20-150-Y12A Mini-Schlitten
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
Mini-Schlitten DGST-20-150-Y12A Hub=150 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=27 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=26,5 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsart der Antriebseinheit:
Joch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
externe hydraulische Dämpfung
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelkäfigführung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
20 mm
Konstruktiver Aufbau:
Joch-Kinematik
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991249
Typ-Kurzzeichen:
DGST
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
HNBR
Werkstoff Führung:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Wiederholgenauigkeit:
<= 0,02 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,60*
€ 670,05*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,65*
€ 699,83*
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 672,80*
€ 752,48*
Frei Haus
ab € 907,61*
€ 1.018,87*
Frei Haus
ab € 1.120,71*
€ 1.184,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,83*
€ 832,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,42*
€ 821,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,31*
€ 772,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,55*
€ 757,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,65*
€ 738,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.