Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZWF-L-M22C-G112-400-E-3AP4-10-R1 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZWF-L-M22C-G112-400-E-3AP4-10-R1 Magnetventil
Bild für VZWF-L-M22C-G112-400-E-3AP4-10-R1 Magnetventil
Herstellerlogo für VZWF-L-M22C-G112-400-E-3AP4-10-R1 Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70318872
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1492332
EAN/GTIN:
     4052568237264
Datenblatt DE für VZWF-L-M22C-G112-400-E-3AP4-10-R1 Magnetventil
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil VZWF-L-M22C-G112-400-E-3AP4-10-R1 zwangsgesteuert, G11/2" Anschluss. Konstruktiver Aufbau=(* Membranventil, * zwangsgesteuert), Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=Magnet stehend, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Anschluss Armatur:
G1 1/2
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
elektrisch
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
Magnet stehend
Elektrischer Anschluss:
Form A
Handhilfsbetätigung:
keine
Konstruktiver Aufbau:
zwangsgesteuert
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Leckrate nach EN 12266-1:
A
Medium:
weitere Durchflussmedien auf Anfrage
Schutzart:
IP65
Spulenkennwerte:
230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 30,0 VA, Halteleistung 30,0 VA
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00992976
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Werkstoff Dichtungen:
EPDM
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahlguss
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4581
Werkstoffnummer Schraube:
1.4301
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 858,41*
€ 947,62*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 835,09*
€ 948,64*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 892,07*
€ 987,05*
Frei Haus
ab € 1.014,35*
€ 1.145,15*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,62*
€ 1.127,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,86*
€ 1.113,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 900,48*
€ 1.071,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,49*
€ 1.045,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,41*
€ 1.021,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.