Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZWF-L-M22C-G112-400-V-1P4-10 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZWF-L-M22C-G112-400-V-1P4-10 Magnetventil
Bild für VZWF-L-M22C-G112-400-V-1P4-10 Magnetventil
Herstellerlogo für VZWF-L-M22C-G112-400-V-1P4-10 Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70318691
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1492148
EAN/GTIN:
     4052568235543
Datenblatt DE für VZWF-L-M22C-G112-400-V-1P4-10 Magnetventil
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil VZWF-L-M22C-G112-400-V-1P4-10 zwangsgesteuert, G11/2" Anschluss. Konstruktiver Aufbau=(* Membranventil, * zwangsgesteuert), Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=Magnet stehend, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Anschluss Armatur:
G1 1/2
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
elektrisch
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
Magnet stehend
Elektrischer Anschluss:
Form A
Handhilfsbetätigung:
keine
Konstruktiver Aufbau:
zwangsgesteuert
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Leckrate nach EN 12266-1:
A
Medium:
weitere Durchflussmedien auf Anfrage
Schutzart:
IP65
Spulenkennwerte:
24 V DC: 30,0 W
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00992976
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Werkstoff Dichtungen:
FPM
Werkstoff Gehäuse:
Messing-Guss
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse:
CW617N
Werkstoffnummer Schraube:
1.4301
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,58*
€ 534,71*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,47*
€ 535,30*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 495,37*
€ 557,52*
Frei Haus
ab € 566,94*
€ 649,62*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,71*
€ 636,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,60*
€ 632,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,91*
€ 609,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,20*
€ 592,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,58*
€ 565,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.