Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZWF-L-M22C-G114-400-E-1P4-10-R1 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZWF-L-M22C-G114-400-E-1P4-10-R1 Magnetventil
Bild für VZWF-L-M22C-G114-400-E-1P4-10-R1 Magnetventil
Herstellerlogo für VZWF-L-M22C-G114-400-E-1P4-10-R1 Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70318682
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1492139
EAN/GTIN:
     4052568235451
Datenblatt DE für VZWF-L-M22C-G114-400-E-1P4-10-R1 Magnetventil
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil VZWF-L-M22C-G114-400-E-1P4-10-R1 zwangsgesteuert, G11/4" Anschluss. Konstruktiver Aufbau=(* Membranventil, * zwangsgesteuert), Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=Magnet stehend, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Anschluss Armatur:
G1 1/4
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
elektrisch
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
Magnet stehend
Elektrischer Anschluss:
Form A
Handhilfsbetätigung:
keine
Konstruktiver Aufbau:
zwangsgesteuert
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Leckrate nach EN 12266-1:
A
Medium:
weitere Durchflussmedien auf Anfrage
Schutzart:
IP65
Spulenkennwerte:
24 V DC: 30,0 W
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00992976
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Werkstoff Dichtungen:
EPDM
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahlguss
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4581
Werkstoffnummer Schraube:
1.4301
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 854,86*
€ 947,62*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 834,26*
€ 948,64*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 895,09*
€ 987,05*
Frei Haus
ab € 1.014,09*
€ 1.145,15*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,62*
€ 1.127,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,71*
€ 1.103,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,69*
€ 1.063,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,49*
€ 1.039,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,86*
€ 1.017,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.