Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5L Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5L Magnetventil
Bild für VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5L Magnetventil
Herstellerlogo für VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5L Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70317868
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     561359
EAN/GTIN:
     4052568208721
Datenblatt DE für VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5L Magnetventil
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Gas Magnetventil
Magnetventil VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5L Ventilfunktion=2x3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=42 mm, Normalnenndurchfluss=1100 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
über Einzelanschlussplatte
Befestigungsart:
auf Anschlussplatte
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
3-polig
Entspricht Norm:
ISO 5599-1
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 4:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 90 %
Rückstellart:
pneumatische Feder
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart:
NEMA 4
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Signalzustandsanzeige:
LED
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,3 W
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991805
Typ-Kurzzeichen:
VSVA
Überdeckung:
positive Überdeckung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
PA
Werkstoff Schrauben:
verzinkt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,26*
€ 150,29*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,69*
€ 151,69*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 161,27*
€ 189,53*
Frei Haus
ab € 175,34*
€ 212,52*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,17*
€ 177,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,55*
€ 170,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.