Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L Magnetventil
Bild für VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L Magnetventil
Herstellerlogo für VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70317219
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     534771
EAN/GTIN:
     4052568168469
Datenblatt DE für VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L Magnetventil
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L mit Zentralstecker, runde Bauform M8x1. Ventilfunktion=2x3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=400 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Befestigungsart:
auf Anschlussplatte
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
4-polig
Entspricht Norm:
VDMA 24563
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 90 %
Rückstellart:
pneumatische Feder
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart:
IP65
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Signalzustandsanzeige:
LED
Spulenkennwerte:
24 V DC: Niederstromphase 1,0 W, Hochstromphase 2,4 W
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991805
Typ-Kurzzeichen:
VSVA
Überdeckung:
positive Überdeckung
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,16*
€ 151,37*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 126,14*
€ 151,53*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,76*
€ 166,85*
Frei Haus
ab € 165,38*
€ 200,12*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,37*
€ 180,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,85*
€ 177,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,25*
€ 170,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.