Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAN-V0-12X1,5-GE Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild für PAN-V0-12X1,5-GE Kunststoffschlauch
Bild für PAN-V0-12X1,5-GE Kunststoffschlauch
Herstellerlogo für PAN-V0-12X1,5-GE Kunststoffschlauch
Artikel-Nr.:
     4065-70315134
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     525485
EAN/GTIN:
     4052568046392
Datenblatt DE für PAN-V0-12X1,5-GE Kunststoffschlauch
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Kunststoffschlauch PAN-V0-12X1,5-GE Polyamid; flammhemmend; Schlauch Außen-Ø 12 mm; gelb; 1 … 20 m; die Packungsmenge kann je nach Land variieren
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Mineralöl
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 V-0 (Ummantelung)
Farbe:
gelb
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss-Außen-Ø 12 mm
Shore-Härte:
D 57 +/-3
Typ-Kurzzeichen:
PAN-V0
Werkstoff Schlauch:
PVC-P
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
20
€ 5,90*
ab € 8,69*
€ 10,52*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,35*
€ 13,11*
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 10,30*
€ 13,95*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,95*
€ 16,60
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,93*
€ 16,58
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,38*
€ 15,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,97*
€ 15,43
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,33*
€ 14,67
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,30*
€ 12,26
pro Meter
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.