Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAN-V0-10X1,25-WS Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild für PAN-V0-10X1,25-WS Kunststoffschlauch
Bild für PAN-V0-10X1,25-WS Kunststoffschlauch
Herstellerlogo für PAN-V0-10X1,25-WS Kunststoffschlauch
Artikel-Nr.:
     4065-70315129
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     525480
EAN/GTIN:
     4052568046347
Datenblatt DE für PAN-V0-10X1,25-WS Kunststoffschlauch
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Kunststoffschlauch PAN-V0-10X1,25-WS Polyamid; flammhemmend; Schlauch Außen-Ø 10 mm; weiß; 1 … 20 m; die Packungsmenge kann je nach Land variieren
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Mineralöl
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 V-0 (Ummantelung)
Farbe:
weiß
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss-Außen-Ø 10 mm
Shore-Härte:
D 57 +/-3
Typ-Kurzzeichen:
PAN-V0
Werkstoff Schlauch:
PVC-P
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
332
20
€ 5,90*
ab € 6,65*
€ 8,13*
Lager 4065
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 9,53*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,15*
€ 10,11*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 9,53*
€ 11,34
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,88*
€ 9,38
pro Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 476,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.