Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBM-A-11/2"-RP-25-D-2-B2-PB40 Kugelhahn-Antriebseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZBM-A-11/2"-RP-25-D-2-B2-PB40 Kugelhahn-Antriebseinheit
Bild für VZBM-A-11/2"-RP-25-D-2-B2-PB40 Kugelhahn-Antriebseinheit
Herstellerlogo für VZBM-A-11/2"-RP-25-D-2-B2-PB40 Kugelhahn-Antriebseinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70315018
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8070248
EAN/GTIN:
     4052568445348
Datenblatt DE für VZBM-A-11/2"-RP-25-D-2-B2-PB40 Kugelhahn-Antriebseinheit
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn-Antriebseinheit VZBM-A-11/2"-RP-25-D-2-B2-PB40 Messing, mit einfachwirkendem Antrieb DFPD 2/2- Wege, Nennweite 11/2", PN25, Gewinde EN 10226-1. Konstruktiver Aufbau=(* 2-Wege-Kugelhahn, * Schwenkantrieb), Betätigungsart=pneumatisch, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau, Anschluss Armatur=Rp1 1/2eliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau, Anschluss Armatur=Rp1 1/2
Weitere Informationen:
Anschluss Armatur:
Rp1 1/2
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
pneumatisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Schwenkantrieb
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Medium:
neutrale Flüssigkeiten
Nennweite DN:
40
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Symbol:
00992011
Werkstoff Dichtungen:
PTFE
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt
Werkstoff Kugel:
Messing, verchromt
Werkstoff Welle:
Messing
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse:
CW617N
Werkstoffnummer Kugel:
CW614N
Werkstoffnummer Welle:
CW614N
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Schrägsitzventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, schrägsitzventil festo, schrägsitzventil, wegeventil 25bar, VZBM-A-11/2"-RP-25-D-2-B2-PB40|Kugelhahn-Antriebseinheit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,62*
€ 266,10*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,32*
€ 266,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 228,45*
€ 275,15*
Frei Haus
ab € 250,25*
€ 305,90*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,45*
€ 317,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,44*
€ 312,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,20*
€ 308,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,79*
€ 293,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,32*
€ 263,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.