Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBD-3-W1-16-T-2-F0710-V14V14 Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZBD-3-W1-16-T-2-F0710-V14V14 Kugelhahn
Bild für VZBD-3-W1-16-T-2-F0710-V14V14 Kugelhahn
Herstellerlogo für VZBD-3-W1-16-T-2-F0710-V14V14 Kugelhahn
Artikel-Nr.:
     4065-70314786
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4762853
EAN/GTIN:
     4052568275235
Datenblatt DE für VZBD-3-W1-16-T-2-F0710-V14V14 Kugelhahn
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn VZBD-3-W1-16-T-2-F0710-V14V14 Edelstahl für den Einsatz in der Kosmetik und Pharmaindustrie, 2/2- Wege, Nennweite 3", Kopfflansch F0710, PN16, Anschweißenden nach ASME-BPE, elektropoliert. Konstruktiver Aufbau=2-Wege-Kugelhahn, Betätigungsart=mechanisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbauchanisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Anschluss Armatur:
Schweißende nach ASME-BPE
Basierend auf Norm:
ISO 5211
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
mechanisch
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Flanschbohrbild:
F0710
Konstruktiver Aufbau:
2-Wege-Kugelhahn
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Medium:
neutrale Flüssigkeiten
Nennweite DN:
80
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00991458
Ventilfunktion:
2/2
Werkstoff Dichtungen:
PTFE
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahlguss
Werkstoff Kugel:
Edelstahlguss
Werkstoff Sitzdichtung:
PTFE, modifiziert
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4409
Werkstoffnummer Kugel:
1.4409
Werkstoffnummer Welle:
1.4401
Zulassung:
CRN
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn dn 80 edelstahl, gas-kugelhahn edelstahl, gas kugelhahn, VZBD-3-W1-16-T-2-F0710-V14V14|Kugelhahn
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 887,52*
€ 1.025,33*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 890,51*
€ 1.026,42*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 887,97*
€ 1.048,17*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.025,33*
€ 1.220,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.007,20*
€ 1.198,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,33*
€ 1.142,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,56*
€ 1.104,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,52*
€ 1.056,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.