Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHEF-HS-P53C-M-G14 Handhebelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VHEF-HS-P53C-M-G14 Handhebelventil
Bild für VHEF-HS-P53C-M-G14 Handhebelventil
Herstellerlogo für VHEF-HS-P53C-M-G14 Handhebelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70313276
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4165858
EAN/GTIN:
     4052568291433
Datenblatt DE für VHEF-HS-P53C-M-G14 Handhebelventil
Suchbegriffe:
Hahnhandhebel
Handhebel Hahn
Handhebel Ventil
Ventilhandhebel
Handhebelventil VHEF-HS-P53C-M-G14 Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=manuell, Baubreite=20 mm, Normalnenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Anwendungshinweis:
nur von Hand betätigen
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
manuell
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/4
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00995890
Typ-Kurzzeichen:
VHEF
Überdeckung:
positive Überdeckung
Werkstoff Deckel:
PA-verstärkt
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff Hebel:
PA-verstärkt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,18*
€ 122,88*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,47*
€ 128,14*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 149,08*
€ 176,99*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,22*
€ 150,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.