Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESBF-BS-100-300-5P Elektrozylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ESBF-BS-100-300-5P Elektrozylinder
Bild für ESBF-BS-100-300-5P Elektrozylinder
Herstellerlogo für ESBF-BS-100-300-5P Elektrozylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70310997
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     574116
EAN/GTIN:
     4052568222130
Datenblatt DE für ESBF-BS-100-300-5P Elektrozylinder
Suchbegriffe:
Abstreifer
Hydraulik-Abstreifer
ISO-Zylinder
Normzylinder
Elektrozylinder ESBF-BS-100-300-5P mit Kugelgewindetrieb, elektrisch angetriebener Spindel welche die Drehbewegung des Motors in eine Linearbewegung der Kolbenstange umsetzt. Arbeitshub=300 mm, Baugröße=100, Hub=300 mm, Kolbenstangengewinde=M20x1,5, Reversierspiel=30 µmsierspiel=30 µm
Weitere Informationen:
Basierend auf Norm:
ISO 15552
Baugröße:
100
Befestigungsart:
oder Zubehör
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Kolbenstangengewinde:
M20x1,5
Konstruktiver Aufbau:
Elektrozylinder mit Kugelumlaufgewinde
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Motorart:
Servomotor
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Aktuator:
D100
Schutzart:
IP40
Spindel-Typ:
Kugelumlaufspindel
Symbol:
00991941
Typ-Kurzzeichen:
ESBF
Verdrehsicherung/Führung:
gleitgeführt
Werkstoff Deckel:
beschichtet
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schrauben:
verzinkt
Werkstoff Spindel:
Wälzlagerstahl
Werkstoff Spindelmutter:
Wälzlagerstahl
Werkstoff Zylinderrohr:
gleiteloxiert
Wiederholgenauigkeit:
±0,01 mm
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.955,16*
€ 2.079,82*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.026,13*
€ 2.190,88*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.157,85*
€ 2.291,79*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.291,79*
€ 2.727,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.278,32*
€ 2.711,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.214,82*
€ 2.635,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.179,53*
€ 2.593,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.157,85*
€ 2.567,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.