| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70310775 Herst.-Nr.: 542600 EAN/GTIN: 4052568180690 |
| | |
|
| | |
| Einschaltventil MS4-EE-1/8-10V24-S elektrisch, mit Schalldämpfer, Durchflussrichtung von links nach rechts. Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber, Betätigungsart=elektrisch, Abluftfunktion=nicht drosselbar, Handhilfsbetätigung=tastend, Rückstellart=mechanische Federsche Feder Weitere Informationen: | | Abluftfunktion: | nicht drosselbar | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betätigungsart: | elektrisch | Betriebsmedium: | Inerte Gase | Einbaulage: | beliebig | Einschaltdauer: | 100% | Elektrischer Anschluss: | Form C | Handhilfsbetätigung: | tastend | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/4 | Rückstellart: | mechanische Feder | Schutzart: | IP65 | Spulenkennwerte: | 24 V DC: 1,8 W | Steuerart: | vorgesteuert | Steuerluftversorgung: | intern | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Symbol: | 00991008 | Ventilfunktion: | 3/2 geschlossen monostabil | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 63,90* | € 81,12* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 68,12* | € 84,96* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,93* | € 89,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,10* | € 104,50* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 100,86* | € 120,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|