| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70310771 Herst.-Nr.: 542583 EAN/GTIN: 4052568180645 |
| | |
|
| | |
| Einschaltventil MS6-EE-1/2-10V24-Z elektrisch, Durchflussrichtung von rechts nach links. Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber, Betätigungsart=elektrisch, Abluftfunktion=nicht drosselbar, Handhilfsbetätigung=tastend, Rückstellart=mechanische Feder Weitere Informationen: | | Abluftfunktion: | nicht drosselbar | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betätigungsart: | elektrisch | Betriebsmedium: | Inerte Gase | Einbaulage: | beliebig | Einschaltdauer: | 100% | Elektrischer Anschluss: | Form C | Handhilfsbetätigung: | tastend | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/2 | Rückstellart: | mechanische Feder | Schutzart: | IP65 | Spulenkennwerte: | 24 V DC: 2,5 W | Steuerart: | vorgesteuert | Steuerluftversorgung: | intern | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Symbol: | 00991008 | Ventilfunktion: | 3/2 geschlossen monostabil | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Zulassung: | c UL us - Recognized (OL) | Zulässige Spannungsschwankungen: | +/- 10 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 69,07* | € 88,24* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 74,49* | € 92,07* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,42* | € 97,66* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 109,32* | € 131,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,65* | € 148,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|