| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70310764 Herst.-Nr.: 541262 EAN/GTIN: 4052568090760 |
| | |
|
| | |
| Einschaltventil MS4-EM1-1/8 manuell, Durchflussrichtung von links nach rechts. Konstruktiver Aufbau=Dreh-Schieber, Betätigungsart=manuell, Abluftfunktion=nicht drosselbar, Steuerart=direkt, Ventilfunktion=3/2 bistabil Weitere Informationen: | | Abluftfunktion: | nicht drosselbar | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betätigungsart: | manuell | Betriebsmedium: | Inerte Gase | Einbaulage: | beliebig | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Konstruktiver Aufbau: | Dreh-Schieber | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/4 | Steuerart: | direkt | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Symbol: | 00991670 | Ventilfunktion: | 3/2 bistabil | Werkstoff Dichtungen: | TPE-U(PU) | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 23,00* | € 30,22* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 24,46* | € 31,54* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 26,14* | € 33,57* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 29,91* | € 39,70* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 36,12* | € 46,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|