| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4065-70310736 Herst.-Nr.: 172943 EAN/GTIN: 4052568140670 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einschaltventil HEE-3/8-D-MIDI-230 für Wartungsgeräte. Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Abluftfunktion=nicht drosselbar, Handhilfsbetätigung=rastend Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abluftfunktion: | nicht drosselbar | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betätigungsart: | elektrisch | Betriebsmedium: | Inerte Gase | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Einschaltdauer: | 100% | Elektrischer Anschluss: | Form C | Handhilfsbetätigung: | rastend | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Inerte Gase | Pneumatischer Anschluss 1: | G3/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | G3/8 | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/4 | Rückstellart: | mechanische Feder | Signalzustandsanzeige: | mit Zubehör | Spulenkennwerte: | 230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 5,0 VA, Halteleistung 3,7 VA | Steuerart: | vorgesteuert | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Symbol: | 00991008 | Ventilfunktion: | 3/2 geschlossen monostabil | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Zulässige Spannungsschwankungen: | -14 % / +10 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 86,90* | € 108,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 108,31* | € 129,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4065 | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 108,99* | € 130,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4065 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4065 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4065 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|