Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPTE-V1R-Q3-B-2.5K Drucktransmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SPTE-V1R-Q3-B-2.5K Drucktransmitter
Bild für SPTE-V1R-Q3-B-2.5K Drucktransmitter
Herstellerlogo für SPTE-V1R-Q3-B-2.5K Drucktransmitter
Artikel-Nr.:
     4065-70310557
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     571471
EAN/GTIN:
     4052568101251
Datenblatt DE für SPTE-V1R-Q3-B-2.5K Drucktransmitter
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucktransmitter SPTE-V1R-Q3-B-2.5K Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), KC-Zeichen=KC-EMV, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruck
Weitere Informationen:
Analogausgang:
1 - 5 V
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
3-adrig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
KC-Zeichen:
KC-EMV
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
für alle elektrischen Anschlüsse
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Piezoresistiver Drucksensor
Pneumatischer Anschluss:
QS-3
Schutzart:
IP40
Symbol:
00992257
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Werkstoff Dichtring:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor festo, differenzdrucksensor, drucksensor relativdruck, SPTE-V1R-Q3-B-2.5K|Drucktransmitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 33,77*
€ 45,86*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,07*
€ 48,75*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 36,93*
€ 49,93*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.