| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70310051 Herst.-Nr.: 558230 EAN/GTIN: 4052568205096 |
| | |
|
| | |
| Druckaufbauventil VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1 Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal=2500 µs, Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal=1400 µs, Schwingfestigkeit=Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6, Schockfestigkeit=Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27, Basierend auf Norm=ISO 5599-2prüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27, Basierend auf Norm=ISO 5599-2 Weitere Informationen: | | Anschluss Steuerluft 12/14: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2 | Basierend auf Norm: | ISO 5599-2 | Befestigungsart: | auf Anschlussplatte | Betätigungsart: | elektrisch | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Elektrischer Anschluss: | Form C | Handhilfsbetätigung: | selbstrückstellend durch elektrisches Ansteuersignal | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Hinweis zur Zwangsdynamisierung: | Schaltfrequenz mindestens 1/Monat | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Pneumatischer Anschluss 1: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2 | Pneumatischer Anschluss 2: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2 | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 4: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2 | Rückstellart: | mechanische Feder | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 | Schutzart: | NEMA 4 | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 | Spulenkennwerte: | 24 V DC: 2,5 W | Steuerart: | vorgesteuert | Steuerluftversorgung: | intern | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Symbol: | 00995781 | Typ-Kurzzeichen: | VABF | Ventilfunktion: | Druckaufbau-Funktion |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 231,27* | € 266,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 230,99* | € 266,64* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,33* | € 301,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 311,15* | € 363,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|