Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS6-DE-3/8-10V24 Druckaufbauventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MS6-DE-3/8-10V24 Druckaufbauventil
Bild für MS6-DE-3/8-10V24 Druckaufbauventil
Herstellerlogo für MS6-DE-3/8-10V24 Druckaufbauventil
Artikel-Nr.:
     4065-70310049
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     542566
EAN/GTIN:
     4052568180591
Datenblatt DE für MS6-DE-3/8-10V24 Druckaufbauventil
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Schieber-Wegeventil
Druckaufbauventil MS6-DE-3/8-10V24 zum langsamen Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen, Durchflussrichtung von links nach rechts. Betätigungsart=elektrisch, Einbaulage=beliebig, Handhilfsbetätigung=(* rastend, * tastend), Konstruktiver Aufbau=Kolben-Sitz, Rückstellart=mechanische Feder-Sitz, Rückstellart=mechanische Feder
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
Form C
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Sitz
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/8
Rückstellart:
mechanische Feder
Schaltstellungsanzeige:
mit Zubehoer
Schutzart:
IP65
Signalzustandsanzeige:
mit Zubehör
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,8 W
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991501
Ventilfunktion:
2/2
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
c UL - Recognized (OL)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,96*
€ 130,32*
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,26*
€ 136,19*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 121,27*
€ 144,37*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,26*
€ 152,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.