| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70310047 Herst.-Nr.: 542562 EAN/GTIN: 4052568007270 |
| | |
|
| | |
| Druckaufbauventil MS6-DE-1/2-10V24 zum langsamen Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen, Durchflussrichtung von links nach rechts. Betätigungsart=elektrisch, Einbaulage=beliebig, Handhilfsbetätigung=(* rastend, * tastend), Konstruktiver Aufbau=Kolben-Sitz, Rückstellart=mechanische Feder-Sitz, Rückstellart=mechanische Feder Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betätigungsart: | elektrisch | Betriebsmedium: | Inerte Gase | Einbaulage: | beliebig | Einschaltdauer: | 100% | Elektrischer Anschluss: | Form C | Handhilfsbetätigung: | tastend | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Sitz | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/2 | Rückstellart: | mechanische Feder | Schaltstellungsanzeige: | mit Zubehoer | Schutzart: | IP65 | Signalzustandsanzeige: | mit Zubehör | Spulenkennwerte: | 24 V DC: 1,8 W | Steuerart: | vorgesteuert | Steuerluftversorgung: | intern | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Symbol: | 00991501 | Ventilfunktion: | 2/2 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Zulassung: | c UL - Recognized (OL) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, wege ventil, 2" wegeventil, MS6-DE-1/2-10V24|Druckaufbauventil |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,12* | € 129,64* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,56* | € 135,73* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,80* | € 141,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 121,17* | € 144,30* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 134,97* | € 159,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|