Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LRL-3/8-QS-8 Differenzdruck-Regelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für LRL-3/8-QS-8 Differenzdruck-Regelventil
Bild für LRL-3/8-QS-8 Differenzdruck-Regelventil
Herstellerlogo für LRL-3/8-QS-8 Differenzdruck-Regelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70309635
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153517
EAN/GTIN:
     4052568070915
Datenblatt DE für LRL-3/8-QS-8 Differenzdruck-Regelventil
Suchbegriffe:
Differenzdruck-Regelventil
Differenzdruckregelventil
Differenzdruckregler
Druckbegrenzungsventil
Differenzdruck-Regelventil LRL-3/8-QS-8 ohne Manometer, mit Außengewinde und QS-Steckanschluss. Reglerfunktion=(* Differenzdruck konstant, * mit Rückstromverhalten), Pneumatischer Anschluss 1=G3/8, Pneumatischer Anschluss 2=QS-8, Befestigungsart=einschraubbar, Nenndurchfluss offen=463 l/minbbar, Nenndurchfluss offen=463 l/min
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
einschraubbar
Betätigungssicherung:
Konterung
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
mit durchgehender Druckversorgung
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
QS-8
Reglerfunktion:
mit Rückstromverhalten
Symbol:
00991535
Werkstoff Einschraubzapfen:
vernickelt
Werkstoff Gehäuse:
PBT-verstärkt
Werkstoff Gewindedichtung:
PTFE
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,45*
€ 56,22*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,54*
€ 58,86*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 46,73*
€ 60,04*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.