Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LRLL-1/4-QS-10 Differenzdruck-Regelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für LRLL-1/4-QS-10 Differenzdruck-Regelventil
Bild für LRLL-1/4-QS-10 Differenzdruck-Regelventil
Herstellerlogo für LRLL-1/4-QS-10 Differenzdruck-Regelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70309624
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153506
EAN/GTIN:
     4052568070816
Datenblatt DE für LRLL-1/4-QS-10 Differenzdruck-Regelventil
Suchbegriffe:
Differenzdruck-Regelventil
Differenzdruckregelventil
Differenzdruckregler
Druckbegrenzungsventil
Differenzdruck-Regelventil LRLL-1/4-QS-10 ohne Manometer, mit Außengewinde und QS-Steckanschluss. Reglerfunktion=(* Differenzdruck konstant, * mit Rückstromverhalten), Pneumatischer Anschluss 1=G1/4, Pneumatischer Anschluss 2=QS-10, Befestigungsart=einschraubbar, Nenndurchfluss offen=269 l/minraubbar, Nenndurchfluss offen=269 l/min
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
einschraubbar
Betätigungssicherung:
Konterung
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
mit durchgehender Druckversorgung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
QS-10
Reglerfunktion:
mit Rückstromverhalten
Symbol:
00991535
Werkstoff Einschraubzapfen:
vernickelt
Werkstoff Gehäuse:
PBT-verstärkt
Werkstoff Gewindedichtung:
PTFE
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,92*
€ 51,67*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,74*
€ 53,98*
3 Tage
12
€ 5,90*
ab € 42,65*
€ 55,03*
€ 8,95*
ab € 43,70*
€ 58,22*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.