| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70308961 Herst.-Nr.: 4650310 EAN/GTIN: 4052568418526 |
| | |
|
| | |
| Befestigungswinkel HR-D-R3 Baureihe=D, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=3 - starke Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=73 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Werkstoff Winkel=Stahl Weitere Informationen: | | Baureihe: | D | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff Winkel: | Stahl | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 3,32* | € 4,90* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 4,37* | € 6,18* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,56* | € 7,69* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,62* | € 9,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|