Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAEM-S6-S-FAS-4-4E AS-i-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VAEM-S6-S-FAS-4-4E AS-i-Modul
Bild für VAEM-S6-S-FAS-4-4E AS-i-Modul
Herstellerlogo für VAEM-S6-S-FAS-4-4E AS-i-Modul
Artikel-Nr.:
     4065-70308220
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     549044
EAN/GTIN:
     4052568190286
Datenblatt DE für VAEM-S6-S-FAS-4-4E AS-i-Modul
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
AS-i-Modul VAEM-S6-S-FAS-4-4E Feldbus-Schnittstelle=(* Dose M12x1/4-polig, * Stecker, M12x, 4 polig), Gerätespezifische Diagnose=(* Kurzschluss/Überlast Eingänge, * Unterspannung, * über Peripheriefehler:), Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=(* 2 bei bistabilen Ventilen, * 4 bei monostabilen Ventilen), Max. Anzahl Ventilspulen=4e=(* 2 bei bistabilen Ventilen, * 4 bei monostabilen Ventilen), Max. Anzahl Ventilspulen=4
Weitere Informationen:
Adressierungsbereich:
Einstellung durch AS-Interface-Adressiergerät
Bedienelemente:
DIL-Schalter
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Elektrische Ansteuerung:
Feldbus
Elektrischer Anschluss:
über CPX
Feldbus-Schnittstelle:
Stecker, M12x1, 4-polig
Galvanische Trennung Feldbus-Schnittstelle:
Optokoppler
Gerätespezifische Diagnose:
über Peripheriefehler:
Hinweis zur Lastspannung:
über Lastspannungsanschluss (24VDC)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LED-Anzeige busspezifisch:
Fault: AS-Interface Fehler
LED-Anzeige produktspezifisch:
12/14: Schaltzustand Ventile (auf Ventil)
Max. Anzahl Ventilplätze:
4 bei monostabilen Ventilen
Maximale Anzahl Ausgänge:
4
Maximale Anzahl Eingänge:
4
Produkt-Identifikation:
Profil: S-7.A.7
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 90 %
Restwelligkeit AS-Interface:
<= 20 mVss
Restwelligkeit Lastspannung:
4 Vss
Schaltlogik Eingänge:
PNP (plusschaltend)
Schaltpegel:
Signal 1: >= 11 V
Schutzart:
in montiertem Zustand
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Betriebsspannungs-Anschlüsse
Werkstoff Dichtungen:
PUR
Werkstoff Gehäuse:
PA
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,55*
€ 174,42*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,17*
€ 174,61*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,36*
€ 198,41*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,71*
€ 206,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,56*
€ 183,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,20*
€ 177,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.