Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DADG-AK-220-1G12 Adapterbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DADG-AK-220-1G12 Adapterbausatz
Bild für DADG-AK-220-1G12 Adapterbausatz
Herstellerlogo für DADG-AK-220-1G12 Adapterbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70306764
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     555431
EAN/GTIN:
     4052568199449
Datenblatt DE für DADG-AK-220-1G12 Adapterbausatz
Suchbegriffe:
Rundschalttisch
rundschalttisch festo
Adapterbausatz DADG-AK-220-1G12 drehender Teller, für Rundschalttisch DHTG. Baugröße=220, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=630 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)onform)
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Typ-Kurzzeichen:
DADG
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Platte:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schrauben:
verzinkt
Werkstoff Zentrierstifte:
Stahl
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: DADG-AK-220-1G12|Adapterbausatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,47*
€ 161,66*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,11*
€ 165,19*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,47*
€ 178,09*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,09*
€ 211,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,78*
€ 207,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,68*
€ 187,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,47*
€ 175,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.