| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70306371 Herst.-Nr.: 559638 EAN/GTIN: 4052568206192 |
| | |
|
| | |
| Abdeckplatte VMPA-P-RP Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=170 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Werkstoff Abdeckplatte=(* Aluminium-Knetlegierung, * eloxiert), Werkstoff Dichtungen=NBR Weitere Informationen: | | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff Abdeckplatte: | eloxiert | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Schrauben: | verzinkt | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 69,66* | € 86,83* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 67,58* | € 86,92* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,23* | € 89,01* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 74,96* | € 93,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,69* | € 104,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|