Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPE18-PRSB Abdeckplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CPE18-PRSB Abdeckplatte
Bild für CPE18-PRSB Abdeckplatte
Herstellerlogo für CPE18-PRSB Abdeckplatte
Artikel-Nr.:
     4065-70306355
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     164974
EAN/GTIN:
     4052568036980
Datenblatt DE für CPE18-PRSB Abdeckplatte
Suchbegriffe:
Pneumatik Abdeckplatte
Pneumatik Abdeckung
pneumatik abdeckplatte
Abdeckplatte CPE18-PRSB für Ventile der Compact Performance (CP18)-Baureihe. Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=28 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)klasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=28 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Weitere Suchbegriffe: CPE18-PRSB|Abdeckplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,58*
€ 13,47*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,04*
€ 15,07*
2 Tage
11
€ 8,90*
ab € 11,36*
€ 15,50*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.