Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPE14-PRSB Abdeckplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CPE14-PRSB Abdeckplatte
Bild für CPE14-PRSB Abdeckplatte
Herstellerlogo für CPE14-PRSB Abdeckplatte
Artikel-Nr.:
     4065-70306354
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     164968
EAN/GTIN:
     4052568036973
Datenblatt DE für CPE14-PRSB Abdeckplatte
Suchbegriffe:
Pneumatik Abdeckplatte
Pneumatik Abdeckung
pneumatik abdeckplatte
Abdeckplatte CPE14-PRSB für Ventile der Compact Performance (CP14)-Baureihe. Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=15 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)klasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=15 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Weitere Suchbegriffe: CPE14-PRSB|Abdeckplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 8,66*
€ 12,15*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,98*
€ 13,60*
3 Tage
37
€ 8,90*
ab € 10,26*
€ 13,93*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.