| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70303595 Herst.-Nr.: 2416371 EAN/GTIN: 4052568264963 |
| | |
|
| | |
| Präzisions-Druckregelventil LRP-1/8-6 ohne Manometer. Baugröße=40, Baureihe=LR, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=vorgesteuertes Präzisions-Membran-Regelventil Weitere Informationen: | | Anschluss Manometer: | G1/8 | Baureihe: | LR | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betätigungssicherung: | Drehknopf mit Arretierung | Betriebsmedium: | Inerte Gase | Druckanzeige: | G1/8 vorbereitet | Einbaulage: | beliebig | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb nicht möglich | Konstruktiver Aufbau: | vorgesteuertes Präzisions-Membran-Regelventil | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/8 | Reglerfunktion: | mit Sekundärentlüftung | Symbol: | 00991540 | Typ-Kurzzeichen: | LRP | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium | Werkstoff Membran: | NBR | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 53,63* | € 69,80* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 57,38* | € 72,81* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,53* | € 88,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,37* | € 117,16* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 119,56* | € 153,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|