Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8670622840102400 2/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 8670622840102400 2/2-Wegeventil
Bild für 8670622840102400 2/2-Wegeventil
Herstellerlogo für 8670622840102400 2/2-Wegeventil
Schaltzeichen für 8670622840102400 2/2-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     4065-70295267
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     8670622.8401.02400
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 8670622840102400 2/2-Wegeventil
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
8670622840102400 2/2-Wegeventil Serie 86700/86710 Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz Ventilkolben mit PTFE-Führungsringen Für Vakuum geeignet Schließdämpfung Internationale Zulassungen. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
24VDC
Anschluss:
G1 1/2
Ausführung:
Max. Betriebsdruck 40 bar
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, norgren 2/2 wegeventil, imi norgren originalteile, Norgren|Ventile|Wegeventile|Elektropneumatisch/Pneumatisch betätigte Ventile|86700/86710
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 700,44*
€ 786,31*
Lager 4065
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 713,84*
€ 798,34*
44 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 759,18*
€ 851,56*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,34*
€ 950,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,47*
€ 940,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,24*
€ 902,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,07*
€ 877,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,84*
€ 849,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.