| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70295262 Herst.-Nr.: 8670603.8401.02400 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 8670603840102400 2/2-Wegeventil Serie 86700/86710 Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz Ventilkolben mit PTFE-Führungsringen Für Vakuum geeignet Schließdämpfung Internationale Zulassungen. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Spannung: | 24VDC | Anschluss: | G1 1/2 | Ausführung: | Sitzdichtung FPM, Fluidtemperatur -10…+110°C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 694,23* | € 784,52* | | | | Lager 4065 | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 704,61* | € 796,72* | | | | | | 44 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 750,13* | € 850,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|