| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70268431 Herst.-Nr.: 546211 EAN/GTIN: 4052568184650 |
| | |
|
| | |
| Verkettungsplatte VABV-S4-1HS-G14-2T2 für Ventilinsel VTSA-F, ISO Plug-In. Baugröße=26 mm, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=0 - keine Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=634 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform4 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform Weitere Informationen: | | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | VABV |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 54,08* | € 68,00* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,35* | € 68,07* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 60,13* | € 76,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,74* | € 93,04* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 85,56* | € 104,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|