Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPFC-R-G12-G38-MF Reduziernippel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NPFC-R-G12-G38-MF Reduziernippel
Bild für NPFC-R-G12-G38-MF Reduziernippel
Herstellerlogo für NPFC-R-G12-G38-MF Reduziernippel
Artikel-Nr.:
     4065-70263473
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8030312
EAN/GTIN:
     4052568064143
Datenblatt DE für NPFC-R-G12-G38-MF Reduziernippel
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Reduziernippel NPFC-R-G12-G38-MF Außengewinde G1/2; Innengewinde G3/8; Messing, vernickelt; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/8
Werkstoff Gewindeverschraubung:
Messing, vernickelt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
10
€ 4,90*
ab € 1,58*
€ 2,15*
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,60*
€ 2,18*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,60*
€ 2,21*
1 Tag
12
1
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 3,41*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,15*
€ 3,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.