Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UC-3/8 Schalldämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für UC-3/8 Schalldämpfer
Bild für UC-3/8 Schalldämpfer
Herstellerlogo für UC-3/8 Schalldämpfer
Artikel-Nr.:
     4065-70247625
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1707427
EAN/GTIN:
     4052568062323
Datenblatt DE für UC-3/8 Schalldämpfer
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
pneumatik-schalldämpfer kunststoff ...
Schalldämpfer UC-3/8 Polymerausführung; Außengewinde G3/8; 60 dB(A); 1 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Pneumatischer Anschluss:
G3/8
Werkstoff Einschraubzapfen:
PE
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Symbol:
00991473
Werkstoff Dämpfereinsatz:
PE
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, filter-schalldämpfer festo, UC-3/8|Schalldämpfer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 4,25*
€ 6,24*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,55*
€ 6,53*
2 Tage
563
€ 8,90*
ab € 5,28*
€ 7,50*
€ 8,95*
ab € 8,78*
€ 12,56*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 9,79*
€ 13,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.