Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1B2 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1B2 Magnetventil
Bild für VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1B2 Magnetventil
Herstellerlogo für VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1B2 Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70212595
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     575513
EAN/GTIN:
     4052568260705
Datenblatt DE für VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1B2 Magnetventil
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1B2 Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=26,5 mm, Normalnenndurchfluss=1300 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Anschluss Atmungsöffnung:
nicht gefasst
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
Form B
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/4
Rückstellart:
mechanische Feder
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart:
nach IEC 60529
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Spulenkennwerte:
24 V DC: 3,3 W
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991035
Typ-Kurzzeichen:
VUVS
Überdeckung:
positive Überdeckung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
lackiert
Werkstoff Kolbenschieber:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schrauben:
Stahl, verzinkt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zertifikat ausstellende Stelle:
DNVGL-TAA000011J
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 40,73*
€ 53,72*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 43,87*
€ 56,20*
2 Tage
54
€ 5,90*
ab € 52,32*
€ 66,66*
€ 8,95*
ab € 67,30*
€ 86,75*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.