Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelzellenpumpe PV7-1X/10-14RE01MC0-16-P45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Flügelzellenpumpe PV7-1X/10-14RE01MC0-16-P45
Bild für Flügelzellenpumpe PV7-1X/10-14RE01MC0-16-P45
Herstellerlogo für Flügelzellenpumpe PV7-1X/10-14RE01MC0-16-P45
Artikel-Nr.:
     4065-70207711
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900941071
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Flügelzellenpumpe PV7-1X/10-14RE01MC0-16-P45
Suchbegriffe:
Hydraulik-Drehschieberpumpe
Hydraulik-Flügelzellenpumpe
hydraulik-flügelzellenpumpe rexroth
hydraulik flügelzellenpumpe
Flügelzellenpumpe PV7-1X/10-14RE01MC0-16-P45 Flügenzellenpumpe Serie PV7 Nenngröße 14 bis 150 Geräteserie 1X Maximaler Betriebsdruck 160 bar Maximaler Volumenstrom 270 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Baugröße:
10
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckeinstellung:
45 bar
Leitungsanschlüsse:
Saug- und Druckanschluss: Rohrgewinde nach ISO 228-1
Nenngröße:
14
Nullhubdruckbereich:
20-160 bar
Regleroption:
Standard
Reglertyp:
Druckregler
Wegeventil:
Ohne Wegeventil
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Pumpen|Flügelzellenpumpen|PV7
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.235,17*
€ 1.388,00*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.250,97*
€ 1.408,55*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.408,55*
€ 1.676,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.396,08*
€ 1.661,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.330,80*
€ 1.583,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.291,21*
€ 1.536,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.250,97*
€ 1.488,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.