Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Wegeventil 4WRKE 10 E1-100L-3X/6EG24K31/A1D3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRKE 10 E1-100L-3X/6EG24K31/A1D3M
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRKE 10 E1-100L-3X/6EG24K31/A1D3M
Herstellerlogo für Proportional-Wegeventil 4WRKE 10 E1-100L-3X/6EG24K31/A1D3M
Artikel-Nr.:
     4065-70197706
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900706962
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Proportional-Wegeventil 4WRKE 10 E1-100L-3X/6EG24K31/A1D3M
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Proportional-Wegeventil 4WRKE 10 E1-100L-3X/6EG24K31/A1D3M Proportional-Wegeventil Serie 4WRKE Nenngröße 10...35 Serie 3X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 3000 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Elektronik-Schnittstelle:
Sollwert/Istwert ±10 V
Kennlinienform:
Linear
Nenngröße:
10
Nennvolumenstrom:
100 l/min
Steuerölablauf:
Extern
Steuerölzulauf:
Extern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.761,20*
€ 2.993,72*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.760,50*
€ 2.996,92*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.993,72*
€ 3.562,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.964,06*
€ 3.527,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.844,04*
€ 3.384,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.788,59*
€ 3.318,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.761,20*
€ 3.285,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.