Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Wegeventil 4WRZ 32 E1-520-7X/6EG24N9TK4/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRZ 32 E1-520-7X/6EG24N9TK4/M
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRZ 32 E1-520-7X/6EG24N9TK4/M
Herstellerlogo für Proportional-Wegeventil 4WRZ 32 E1-520-7X/6EG24N9TK4/M
Artikel-Nr.:
     4065-70197395
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901019949
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Proportional-Wegeventil 4WRZ 32 E1-520-7X/6EG24N9TK4/M
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Proportional-Wegeventil 4WRZ 32 E1-520-7X/6EG24N9TK4/M Proportional-Wegeventil Serie 4WRZ Nenngröße 10...52 Serie 7X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 2800 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschluss:
Für Plattenaufbau
Betätigung:
Elektrohydraulische Betätigung
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckreduzierventil:
Ohne Druckreduzierventil
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Elektronik:
Für externe Elektronik
Elektronik Schnittstelle:
Keine (Externe Elektronik)
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Nenngröße:
32
Nennvolumenstrom:
520 l/min
Steuerölrückführung:
Intern
Steuerölzuführung:
Extern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.952,64*
€ 5.060,58*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.970,65*
€ 5.093,05*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.060,58*
€ 6.022,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.031,44*
€ 5.987,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.973,17*
€ 5.918,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.953,75*
€ 5.894,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.952,64*
€ 5.893,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.