Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Wegeventil 4WRH 10 E1-50-7X//M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo für Proportional-Wegeventil 4WRH 10 E1-50-7X//M
Herstellerlogo für Proportional-Wegeventil 4WRH 10 E1-50-7X//M
Artikel-Nr.:
     4065-70194718
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901110843
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Proportional-Wegeventil 4WRH 10 E1-50-7X//M
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Proportional-Wegeventil 4WRH 10 E1-50-7X//M Proportional-Wegeventil Serie 4WRH Nenngröße 10...52 Serie 7X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 2800 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschluss:
Für Plattenaufbau
Betätigung:
Hydraulische Betätigung
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckreduzierventil:
Ohne Druckreduzierventil
Elektronik:
Für externe Elektronik
Elektronik Schnittstelle:
Keine (Externe Elektronik)
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Ohne Hilfsbetätigungseinrichtung
Nenngröße:
10
Nennvolumenstrom:
50 l/min
Steuerölrückführung:
Extern
Steuerölzuführung:
Extern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.280,95*
€ 1.445,18*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.272,80*
€ 1.446,71*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.445,18*
€ 1.719,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.429,28*
€ 1.700,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.354,91*
€ 1.612,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.314,03*
€ 1.563,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.280,95*
€ 1.524,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.