| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70194283 Herst.-Nr.: R900954104 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Proportional-Wegeventil 4WRE 10 E1-75-2X/G24K4/V Proportional-Wegeventil Serie 4WRE Nenngröße 6, 10 Serie 2X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 42 (NG6)/180 (NG10) l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Elektrischer Anschluss: | Ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803 | Elektronik: | Ohne integrierte Elektronik | Nenngröße: | 10 | Nennvolumenstrom: | 75 l/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Druckreduzierventil, Hydraulik Rückschlagventil, Proportional-Regelventil, Proportional-Wegeventil, Proportionalventil, Proportionalwegeventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, Bosch Rexroth|Ventile|Stetigventile|Proportional-Wegeventile|Direktgesteuert|4WRE(E) |
| | |
| |