Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wege-Schieberventil 3WP 6 A6X/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Schieberventil 3WP 6 A6X/
Bild für Wege-Schieberventil 3WP 6 A6X/
Herstellerlogo für Wege-Schieberventil 3WP 6 A6X/
Artikel-Nr.:
     4065-70160875
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900754775
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Schieberventil 3WP 6 A6X/
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
Wege-Schieberventil 3WP 6 A6X/ Wegeventil Serie MP, WH Nenngröße 6 Serie 6X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 60 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschlüsse:
Radial
Anzahl der Hauptanschlüsse:
3
Betätigungsart:
Pneumatisch
Dichtung:
NBR-Dichtung
Federrückstellung:
Mit Federrückstellung
Fixierbohrung:
Ohne Fixierbohrung
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Ohne Hilfsbetätigungseinrichtung
Klemmlänge:
42 mm
Schaltstellungsüberwachung:
Ohne Stellungsschalter
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, rexroth wegeventil pneumatisch, wege ventil, wegeventil bosch rexroth, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Wegeventile|Wege-Schieberventile|Direktgesteuert|WP/WH 6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,77*
€ 638,87*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,03*
€ 648,75*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,75*
€ 772,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,57*
€ 770,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,68*
€ 702,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,84*
€ 679,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,03*
€ 661,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.