Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 10.500LA PWR20-A00-B6-M SO3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 10.500LA PWR20-A00-B6-M SO3000
Bild für Filterelement 10.500LA PWR20-A00-B6-M SO3000
Herstellerlogo für Filterelement 10.500LA PWR20-A00-B6-M SO3000
Artikel-Nr.:
     4065-70148728
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928028943
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 10.500LA PWR20-A00-B6-M SO3000
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik
Filterelement 10.500LA PWR20-A00-B6-M SO3000 Filterelement Typ 10. Nenngröße 0060...2600 Nenngröße 0030LA...2600LA Differenzdruck 30 bar Filterfeinheit ab 1 µm Ersatz für Hydac R Filterelemente. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928028943
Hengst Nummer:
1006653B
Nenngröße:
500
Filterfeinheit:
20 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Mit (3 bar)
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Filterelement|Filtergehäuse|Hydac|Hengst|Filterelemente|Typ 10.|1006653B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,96*
€ 261,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,76*
€ 259,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,89*
€ 258,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,51*
€ 250,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,54*
€ 214,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.