Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 10.500LA PWR20-A00-6-M SO3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 10.500LA PWR20-A00-6-M SO3000
Bild für Filterelement 10.500LA PWR20-A00-6-M SO3000
Herstellerlogo für Filterelement 10.500LA PWR20-A00-6-M SO3000
Artikel-Nr.:
     4065-70148552
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928017574
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 10.500LA PWR20-A00-6-M SO3000
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik
Filterelement 10.500LA PWR20-A00-6-M SO3000 Filterelement Typ 10. Nenngröße 0060...2600 Nenngröße 0030LA...2600LA Differenzdruck 30 bar Filterfeinheit ab 1 µm Ersatz für Hydac R Filterelemente. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928017574
Hengst Nummer:
1003895B
Nenngröße:
500
Filterfeinheit:
20 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Mit (3 bar)
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Filterelement|Filtergehäuse|Hydac|Hengst|Filterelemente|Typ 10.|1003895B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,02*
€ 167,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.