Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 10.60 P10-A00-6-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 10.60 P10-A00-6-M
Bild für Filterelement 10.60 P10-A00-6-M
Herstellerlogo für Filterelement 10.60 P10-A00-6-M
Artikel-Nr.:
     4065-70148492
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928017446
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 10.60 P10-A00-6-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik
Filterelement 10.60 P10-A00-6-M Filterelement Typ 10. Nenngröße 0060...2600 Nenngröße 0030LA...2600LA Differenzdruck 30 bar Filterfeinheit ab 1 µm Ersatz für Hydac R Filterelemente. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928017446
Hengst Nummer:
1003825B
Nenngröße:
60
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Mit (3 bar)
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filterelemente|Typ 10.|Filterelement|1003825B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.