Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 99.201408 PWR20-G00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo für Filterelement 99.201408 PWR20-G00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70147728
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928054316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik
Filterelement 99.201408 PWR20-G00-0-M Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928054316
Hengst Nummer:
1016116B
Filterfeinheit:
20 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
16 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filterelemente|Typ 99.|Filterelement|1016116B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,89*
€ 450,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,30*
€ 450,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,54*
€ 443,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,49*
€ 421,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,27*
€ 372,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.