Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 99.A06443 G10-JH0-0-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo für Filterelement 99.A06443 G10-JH0-0-N
Artikel-Nr.:
     4065-70147004
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928046706
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik
Filterelement 99.A06443 G10-JH0-0-N Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928046706
Hengst Nummer:
1012216B
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Sonderkleber, verbesserte Temperatur- und Medienbeständigkeit
Differenzdruck:
10 bar
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filterelemente|Typ 99.|Filterelement|1012216B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,73*
€ 518,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,96*
€ 505,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,11*
€ 480,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,75*
€ 429,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.