Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 99.127055 H20XLK-SH0-0-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo für Filterelement 99.127055 H20XLK-SH0-0-0
Artikel-Nr.:
     4065-70146996
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928046686
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik
Filterelement 99.127055 H20XLK-SH0-0-0 Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928046686
Hengst Nummer:
1012208B
Filterfeinheit:
20 µm
Elementausführung:
Sonderkleber, verbesserte Temperatur- und Medienbeständigkeit
Differenzdruck:
1 bar
Dichtung:
Ohne Dichtung
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filterelemente|Typ 99.|Filterelement|1012208B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,21*
€ 849,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,34*
€ 847,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,23*
€ 796,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,94*
€ 760,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,33*
€ 706,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.