Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 99.133699 G10-S00-0-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo für Filterelement 99.133699 G10-S00-0-0
Artikel-Nr.:
     4065-70146173
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928044569
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik
Filterelement 99.133699 G10-S00-0-0 Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928044569
Hengst Nummer:
1010929B
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
1 bar
Dichtung:
Ohne Dichtung
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filterelemente|Typ 99.|Filterelement|1010929B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 787,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,63*
€ 1.124,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,70*
€ 1.111,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,70*
€ 1.042,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,94*
€ 997,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,25*
€ 936,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.